TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D323 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - bornes à ressort

 
 

Détails du produit

Ce contact auxiliaire TeSys GV convient aux disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Ce contact auxiliaire est instantané 1NO+1NC. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 2A/240V CA et 1A/60V CC. Il s'installe en face avant du disjoncteur, le raccordement se fait par bornes à ressort. Il est vendu par lot de 10. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
TeSys Deca - GV2 Disjoncteur Moteur est la gamme de disjoncteurs moteurs compacts qui offre une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits. Idéale pour les applications industrielles, elle assure une commande manuelle et une isolation thermique-magnétique efficace.

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Culot

sans

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.5 A

Type de pose

fixation frontale

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

Modèle type

intégrable

Info produit

Gamme

Tesys gv

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.