TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 1F+1O instantané - 6A - bornes à ressort

 
 

Détails du produit

Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys GV est adapté aux disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Ces contacts auxiliaires sont instantanés. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 6A/690V AC et 6A/240V DC. Il s'installe sur le côté gauche du disjoncteur (montage en 2 blocs possible), raccordement par bornes à ressort. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3.3 A

Culot

sans

Type de pose

montage latéral

Modèle type

relevable

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.