TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1O signal de défaut et 1O instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier
Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Contact de signalisation de défaut 1NC + contact auxiliaire instantané 1NC. Contact auxiliaire instantané conçu pour fonctionner jusqu'à 6 A/690 V CA et 6 A/240 V CC. Contact de signalisation de défaut pouvant fonctionner jusqu'à 2 A/240 V CA et 1 A/60 V CC. A installer sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), raccordement par borniers à vis étriers. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Type de pose
Culot
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
Modèle type
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Gamme
Multiple de vente
Code Douane