TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1OF signal de court-circuit - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut - borniers à vis-étrier
Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys GV est adapté aux disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Il permet la signalisation de court-circuit. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 2A/240V AC et 1A/60V DC. Il s'installe sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), raccordement par bornes à vis-étrier. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
Culot
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane