TeSys GV - contact auxiliaire - 2F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 2F instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Contacts auxiliaires instantanés 2NO. Conçu pour fonctionner jusqu'à 2A / 240V CA et 1A / 60V CC. A installer en face avant du disjoncteur, raccordement par bornes avec serrage à vis. Vendu par lots de 10 unités. Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.5 A

Type de pose

fixation frontale

Culot

sans

Modèle type

intégrable

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.