TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D323 - montage frontal - 2F instantané - 2.5A - bornes à ressort
Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys GV est adapté aux disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Ses contacts auxiliaires sont instantanés 2NO. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 2A/240V AC et 1A/60V DC. Il s'installe en face avant du disjoncteur, le raccordement se fait par bornes à ressort. Ce lot contient 10 unités. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane