TeSys GV - contact auxiliaire - 2F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 2F instantané - 6A - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Contacts auxiliaires instantanés 2NO. Fonctionnement nominal jusqu'à 6 A/690 V CA et 6 A/240 V CC. A placer sur la face latérale gauche du disjoncteur (montage 2 blocs possible), raccordement par borniers à vis étriers. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3.3 A

Culot

sans

Type de pose

montage latéral

Modèle type

relevable

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.