TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 2F instantané - 6A - bornes à ressort
Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys GV est adapté aux disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Ces contacts auxiliaires sont instantanés. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 6A/690V AC et 6A/240V DC. Il s'installe sur le côté gauche du disjoncteur (montage en 2 blocs possible), raccordement par bornes à ressort. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane