TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 14A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A et AC-3 - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 14A / 690V, pour applications de moteurs triphasés 5,5kW à 400V. Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V. Connexion par bornes à vis-étrier. Commande marche-arrêt par poignée rotative garantie 100 000 cycles en AC-3. Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD16 (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane