TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - déclencheur magnétique

Main media

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement magnétique
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A et AC-3 - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

 
 

Détails du produit

Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 25A / 690V, pour applications de moteurs triphasés 11kW à 400V. Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V. Connexion par bornes à vis-étrier. Commande marche-arrêt par poignée rotative garantie 100 000 cycles en AC-3. Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD22 (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur moteur

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

sensible à une défaillance de phase

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

25...25 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

50 kA

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

5.5 kW

technique de déclenchement

magnétique

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

avec protection thermique contre la surcharge

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

1.8 W

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

25 A

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

Profondeur

97 mm

Hauteur

89 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys gv

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.