TeSys - Snap In - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 24 à 32A - moteur : 15kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 416A - bornes Snap-In
Le GV2ME32 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 15 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 24–32 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 10 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d'une commande par bouton-poussoir d'une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d'emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane