TeSys GV2ME - disj. moteur - 0,25..0,4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement thermomagnétique
  • Plage de réglage 0.25...0.4 A
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 0.25 à 0.4A - moteur : 0.09kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 5A - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Le GV2ME03 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 0,09 kW à 400 V. Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 0,25–0,4 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V. Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V). Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur moteur

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

sensible à une défaillance de phase

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

5...5 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.06 kW

technique de déclenchement

thermomagnétique

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.5 W

Plage de réglage

0.25...0.4 A

tension de fonctionnement normale

230...690 V

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

0.4 A

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.09 kW

Profondeur

78.2 mm

Hauteur

89 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.