TeSys GV2ME - disj. moteur - 1..1,6A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement thermomagnétique
  • Plage de réglage 1...1.6 A
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1 à 1.6A - moteur : 0.37/0.55kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 22.5 - bornes pour cosses fermée ou barres

 
 

Détails du produit

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur moteur

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

sensible à une défaillance de phase

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

22.5...22.5 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.25 kW

technique de déclenchement

thermomagnétique

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de raccordement du circuit principal

autre

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.5 W

Plage de réglage

1...1.6 A

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

1.6 A

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.55 kW

Profondeur

78.2 mm

Hauteur

89 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.