TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - bornes à ressort
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 6,3 A/690 V, pour applications de moteur 3 phases 2.2kW@400V. Il fournit une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 4-6,3 A, déclenchement magnétique à 13xIn, pouvoir de coupure élevé Icu 100kA@400V. Raccordement par bornes à ressort. Commande marche-arrêt par bouton-poussoir garantie pour 100 000 cycles AC-3. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane