TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - bornes pour cosses fermée ou barres
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 6,3 A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 2,2kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 4 à 6,3A, un déclenchement magnétique à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. La connexion se fait par cosses. La commande start-stop par bouton poussoir est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane