false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

TeSys GV2ME - disj. moteur -0,63..1A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Réf Rexel : SCHGV2ME05
Réf Fab : GV2ME05
EAN13 : 3389110343038

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Disjoncteur moteur
Disjoncteur moteur
Feature Feature details
largeur 44.5 mm
hauteur 89 mm
profondeur 78.2 mm
Protection thermique Oui
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 0.25 kW
avec commutateur auxiliaire intégré Non
Courant permanent nominal Iu 1 A
avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nbre de pôles 3
tension de fonctionnement normale 690 V
Plage de réglage 0.63 A
Classe de protection (IP) IP20
avec protection thermique Oui
type de raccordement du circuit principal borne à vis
finition de l'élément d'actionnement à poussoir
technique de déclenchement thermomagnétique
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V 0.12 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 100 kA
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 13 A
sensible à une défaillance de phase Oui
type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection