contact auxiliaire ADDITIF FRONTAL F plus O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Contacts auxiliaires TeSys Deca pour contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Ce produit fournit des contacts 1NO+1NC jusqu'à 10 A 690 V CA, plage de réglage de la temporisation d'activation 10-180 s, face avant Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC). 40-400Hz,Un220/230V

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

Culot

sans

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.5 A

Modèle type

intégrable

Type de pose

fixation frontale

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.