Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Controleur courant
Ces relais de contrôle d'intensité monophasés contrôlent les surintensités et les sous-intensités. Mode de réinitialisation sélectionnable : automatique ou manuelle. Il est possible de régler séparément la temporisation au démarrage et la temporisation en fonctionnement. Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant. Autres modèles disponibles aux pages précédentes.Relais de contrôle d'intensité monophasé
Boîtier industriel de 22,5 mm de large
Contrôle de surintensité ou sous-intensité
Tensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c., 100 à 240 Vc.a.
Câblage facile avec embouts
K8ak-as
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
surintensité de courant triphasée possible
surintensité de courant monophasée possible
sous-intensité de courant triphasée possible
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
Finition du raccordement électrique
fonction fenêtre de courant continu
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
sous-intensité de courant monophasée possible
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
Type de tension d'alimentation
transformateur de mesure de courant externe
Largeur
plage de mesure du courant
Profondeur
Hauteur