Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Controleur tension phase
Le K8DS-PH1 est un relais de contrôle de 17,5 mm d'épaisseur avec des fonctions simplifiées pour les alimentations triphasées à trois fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED.Contrôle simultané de la séquence de phases et de la perte de phases
Plage de mesure : 200 à 480 Vc.a.
Tension d'alimentation et tension de mesure identiques
Temporisation en fonctionnement : 0,1 s maximum
Le K8DS-PH1 est un relais de contrôle de 17,5 mm d'épaisseur avec des fonctions simplifiées pour les alimentations triphasées à trois fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED.Contrôle simultané de la séquence de phases et de la perte de phases
Plage de mesure : 200 à 480 Vc.a.
Tension d'alimentation et tension de mesure identiques
Temporisation en fonctionnement : 0,1 s maximum
K8ds-ph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
fonction détection d'asymétrie
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
Profondeur
Hauteur
Largeur
fonction surveillance d'ordre de phase
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension