Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony RM22 - relais de contrôle courant - sur/sous-intensité - 4mA à 1A - 2OF - 24V-240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20, IP40, IP50 - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement du seuil
Les relais de contrôle Harmony surveillent et détectent les conditions de fonctionnement anormal. Ce relais de contrôle de courant détecte les surintensités ou sous-intensités de 4mA à 1A. Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d'équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
délai de retardement du déclenchement max. admissible
fonction fenêtre de courant continu
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
surintensité de courant triphasée possible
surintensité de courant monophasée possible
sous-intensité de courant triphasée possible
sous-intensité de courant monophasée possible
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Largeur
Profondeur
Hauteur
transformateur de mesure de courant externe
plage de mesure du courant