Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc

Main media

Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation

 
 

Détails du produit

Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un bouton de diagnostic et d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance niveau / de remplissage

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

principe de mesure physique

autre

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

sensibilité ajustable

Oui

nombre d'entrées d'électrode

3

avec pinces amovibles

Non

possibilité de mise en cascade

Non

Profondeur

73 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.