Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony control RM22- relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement seui
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un bouton de diagnostic et d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
principe de mesure physique
délai de retard à l'appel min. réglable
délai de retard à l'appel max. admissible
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
avec pinces amovibles
possibilité de mise en cascade
Profondeur
Hauteur
Largeur