Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 208 à 480Vac

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction détection d'asymétrie Non
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • plage de mesure de la tension 183...528 V

Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 208 à 480Vac - RM22TG - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation

 
 

Détails du produit

Ce relais de contrôle de phases Harmony RM22TG permet la surveillance des circuits d'alimentation dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de phases modulaire triphasé est idéal pour la surveillance de la séquence ou coupure des phases dans les installations de contrôle industriel et des bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il a l'un des facteurs de forme fins du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que tout appareil DIN modulaire à 1 pôle. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une DEL intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle scellable, avec des réglages simples et précis avec des vis de réglage. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides des pannes. Contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de surveillance de phase

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction détection d'asymétrie

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction détection de surtension

Non

fonction détection de sous-tension

Non

fonction détection d'erreurs de phase

Oui

fonction surveillance d'ordre de phase

Oui

avec pinces amovibles

Non

plage de mesure de la tension

183...528 V

Profondeur

73 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.