Harmony Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • fonction détection d'asymétrie Non
  • plage de mesure de la tension 304...576 V

Harmony control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TR - largeur : 22,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 %

 
 

Détails du produit

Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un bouton de diagnostic et d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance de phase

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

30 s

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.1 s

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction détection d'asymétrie

Non

fonction détection de surtension

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

30 s

fonction détection de sous-tension

Oui

fonction détection d'erreurs de phase

Oui

fonction surveillance d'ordre de phase

Oui

avec pinces amovibles

Non

plage de mesure de la tension

304...576 V

Profondeur

73 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.