Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique autre
  • sous-intensité de courant monophasée possible Non
  • plage de mesure du courant 0.15...15 A

Harmony RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F

 
 

Détails du produit

Ce relais de contrôle de courant monophasé multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance de courant

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.3 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

20 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

30 s

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

1 s

Finition du raccordement électrique

autre

fonction fenêtre de courant continu

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Non

surintensité de courant triphasée possible

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Oui

sous-intensité de courant monophasée possible

Non

fenêtre triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Non

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

transformateur de mesure de courant externe

Non

Profondeur

72 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

35 mm

plage de mesure du courant

0.15...15 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.