Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • fonction détection d'asymétrie Oui
  • plage de mesure de la tension 194...528 V

Harmony RM35-T - relais de contrôle de phase multifonction - plage 194..528Vca - largeur : 35mm - 3 phases - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F

 
 

Détails du produit

Ce relais de contrôle de phases multifonction Harmony RM35-T permet la surveillance des circuits d'alimentation dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de phase multifonctions triphasé modulaire est idéal pour la surveillance des valeurs électriques, la surveillance de la séquence ou coupure des phases dans les installations de contrôle industriel et des bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il a l'un des facteurs de forme moyens du marché avec une largeur de 35 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une DEL intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle scellable, avec des réglages simples et précis avec des vis de réglage. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides des pannes. Contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance de phase

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

10 s

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction détection d'asymétrie

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

0.65 s

type de tension de fonctionnement

DC

fonction détection de surtension

Oui

fonction détection de sous-tension

Oui

fonction détection d'erreurs de phase

Oui

fonction surveillance d'ordre de phase

Oui

avec pinces amovibles

Non

plage de mesure de la tension

194...528 V

Profondeur

72 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.