Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 15m

Main media

Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 15 mètres

 
 

Détails du produit

Série 72

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 72

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Interrupteur à flotteur

lisible

Non

convient pour eau de condensation

Non

convient pour eaux usées ménagères

Non

convient pour matières fécales

Oui

convient pour eau de refroidissement

Oui

convient pour eau de pluie

Oui

convient pour eau potable

Non

hystérésis ajustable

Non

montage vertical

Oui

charge de contact max.

10 A

diamètre du flotteur

81.2 mm

matériau du flotteur

plastique

tension max. contacts

250 V

température moyenne maximale (permanente)

50 °C

type de capteur

en forme de poire

montage horizontal

Non

Classe de protection (IP)

IP68

antidéflagration

Non

convient au glycol

Oui

profondeur d’immersion

20000 mm

avec affichage

Non

Type de pose

debout dans le puits

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.