Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
Les relais de contrôle triphasés de la gamme CM assurent la surveillance continue et fiable des réseaux triphasés et le fonctionnement économique et sans perturbation des machines et installations. À cet effet, ils surveillent, en fonction du besoin, les tensions, l'ordre et l'asymétrie des phases, la présence de toutes les phases et le conducteur neutre.
CM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Courant de commutation
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Hauteur
Largeur