Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi

Main media

Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi, Pas de 5mm

 
 

Détails du produit


Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.

Série 50

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

avec homologation TÜV

Oui

évaluation des entrées

à deux canaux

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

avec pinces amovibles

Non

avec homologation selon UL

Oui

profondeur

25 mm

hauteur

29 mm

Modèle type

autre

largeur

12.4 mm

Info produit

Gamme

Série 50

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.