Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'

Main media

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage

 
 

Détails du produit

Série 72

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Gamme

Série 72

Relais de surveillance niveau / de remplissage

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

délai de retard à l'appel min. réglable

0.5 s

délai de retard à l'appel max. admissible

7 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

7 s

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

sensibilité ajustable

Oui

nombre d'entrées d'électrode

3

avec pinces amovibles

Non

profondeur

54.6 mm

hauteur

84 mm

largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.