Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de contrôle de tension triphasé + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonction contrôle sous tension / surtension, asymetrique, mode fenêtre, ordre / perte de phase, 2 valeurs réglables,retard à la coupure et asymetrie réglable
Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.
Série 70
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement de la tension
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
plage de mesure de la tension 2
plage de mesure de la tension 1
Finition du raccordement électrique
type de tension de la plage de mesure
contient une fonction tension continue-fenêtre
contient une fonction tension continue-surtension
contient une fonction tension continue-sous-tension
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
surtension triphasée possible
surtension monophasée possible
sous-tension triphasée possible
sous-tension monophasée possible
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur