Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction

Main media

Relais de contrôle de tension triphasé 1RT 10A 380 à 415V AC, mutifonction contrôle sous tension / surtension, mode fenetre, ordre / perte de phase , 2 valeurs réglables, retard à la coupure réglables, programmable

 
 

Détails du produit


Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.

Série 70

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 70

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Relais de surveillance tension

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension de la plage de mesure

AC

contient une fonction tension continue-fenêtre

Non

contient une fonction tension continue-surtension

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension

Non

fenêtre triphasée possible

Oui

fenêtre monophasée possible

Non

surtension triphasée possible

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

valeur de fonctionnement de la tension

300...480 V

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

60 s

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

1 s

plage de mesure de la tension 2

380...480 V

plage de mesure de la tension 1

300...400 V

surtension monophasée possible

Non

sous-tension triphasée possible

Oui

sous-tension monophasée possible

Non

avec pinces amovibles

Non

profondeur

56.5 mm

hauteur

84 mm

largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.