Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais de séquence de phase CM-PFS.S, largeur 22,5 mm, plage de mesure L1-L2-L3 = 200-500VAC 50 / 60Hz, alimenté par plage de mesure, 2 c / o (principe du circuit fermé). L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
CM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Courant de commutation
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
plage de mesure de la tension
Profondeur
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Hauteur
Largeur