Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • sous-intensité de courant monophasée possible Oui
  • plage de mesure du courant 0.1...10 A

Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm

 
 

Détails du produit

C-lynx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

C-lynx

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance de courant

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

3 s

tension d'alimentation DC

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

24...240 V

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction fenêtre de courant continu

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Oui

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Oui

sous-intensité de courant monophasée possible

Oui

fenêtre monophasée possible

Oui

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

transformateur de mesure de courant externe

Non

plage de mesure du courant

0.1...10 A

Profondeur

103.5 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.