Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de contrôle de niveau HNM, Plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
La gamme de relais de contrôle C-Lynx.
Elle répond aux besoins du marché en termes de taille et de modularité et elle est totalement orientés applications. Cette offre tient compte des normes européennes relatives à la protection de l'environnement grâce à une conception écologique (absence de plomb, brome...) La gamme C-Lynx dispose de nombreux atouts qui sauront vous convaincre. Comme la combinaison de plusieurs fonctions dans un même boîtier pour optimiser le temps de câblage, son format modulaire, compacité des produits, pour une intégration parfaite dans les armoires tertiaires et industrielles. Ou encore l'interface visuelle par LED informe l'utilisateur des défauts de fonctionnement et de paramétrage. Mais aussi, l'auto-alimentation permet de réduire les contraintes de câblage.Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.
C-lynx
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement max. admissible
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
Avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur