Relais de contrôle de phase MWS2, 208-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 17,5 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • fonction détection d'asymétrie Non
  • plage de mesure de la tension 183...484 V

Relais de contrôle de phase MWS2, triphasé, plage de mesure 183-484 VAC, 208-480 VAC, 2 C/OI, 5 A, rail DIN, 17,5 mm

 
 

Détails du produit


La gamme de relais de contrôle C-Lynx.
Elle répond aux besoins du marché en termes de taille et de modularité et elle est totalement orientés applications. Cette offre tient compte des normes européennes relatives à la protection de l'environnement grâce à une conception écologique (absence de plomb, brome...) La gamme C-Lynx dispose de nombreux atouts qui sauront vous convaincre. Comme la combinaison de plusieurs fonctions dans un même boîtier pour optimiser le temps de câblage, son format modulaire, compacité des produits, pour une intégration parfaite dans les armoires tertiaires et industrielles. Ou encore l'interface visuelle par LED informe l'utilisateur des défauts de fonctionnement et de paramétrage. Mais aussi, l'auto-alimentation permet de réduire les contraintes de câblage.Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.

C-lynx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

C-lynx

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de surveillance de phase

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

tension d'alimentation CA 60 Hz

3 x 208 -3 x 440 V V

tension d'alimentation CA 50 Hz

3 x 208 -3 x 440 V V

type de tension de fonctionnement

AC

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction détection d'asymétrie

Non

fonction détection de surtension

Non

fonction détection de sous-tension

Non

fonction détection d'erreurs de phase

Oui

fonction surveillance d'ordre de phase

Oui

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC

plage de mesure de la tension

183...484 V

Profondeur

69 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

17.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.