Relais de contrôle de tension EUH, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm

Main media

Relais de contrôle de tension EUH, monophasé, plage de mesure 15-600 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm

 
 

Détails du produit

C-lynx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

C-lynx

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance tension

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

sous-tension triphasée possible

Non

sous-tension monophasée possible

Oui

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Profondeur

104 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

22.5 mm

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

3 s

tension d'alimentation DC

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

24...240 V

plage de mesure de la tension 1

15...600 V

type de tension de fonctionnement

AC/DC

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension de la plage de mesure

AC/DC

contient une fonction tension continue-fenêtre

Oui

contient une fonction tension continue-surtension

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension

Oui

fenêtre triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Oui

surtension triphasée possible

Non

surtension monophasée possible

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.