Relais de contrôle de tension EUL, monophasé, plage de mesure 0,2-60 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
C-lynx
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
délai de retardement du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
plage de mesure de la tension 1
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
type de tension de la plage de mesure
contient une fonction tension continue-fenêtre
contient une fonction tension continue-surtension
contient une fonction tension continue-sous-tension
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
surtension triphasée possible
surtension monophasée possible
sous-tension triphasée possible
sous-tension monophasée possible