Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance 17.5mm large, séquence de phase et perte, 3 phases 3 fils, 200-480 vac, 1 x spdt
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne
Application globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relais
Plus grande résistance au bruit du variateur
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
Conformité RoHS
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées.Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne
Application globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relais
Plus grande résistance au bruit du variateur
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
Conformité RoHS
K8dt-ph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
tension d'alimentation CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Hauteur
Largeur
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur