Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance 22,5 mm de large, contrôle de tension triphasé, surtensions et sous-tensions, mode 3 fils : 380, 400, 415 et 480 v c.a., mode 4 fils : 220, 230, 240 et 277 v c.a., deux spdt
Contrôle des surtensions et sous-tensions pour les alimentations triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Surtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 s
Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant
Sorties séparées possibles pour les surtensions et les sous-tensions
Méthode de réinitialisation : automatique
Temporisation à la mise sous tension : 1 s ou 5 s
K8ak-pw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
Profondeur
Hauteur
Largeur
fonction surveillance d'ordre de phase
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension