Embase avec relais H 15 mm 24 V AC - 2 RT - 2x8 A
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de tension commande
avec affichage LED
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
comportement de commutation de l'entraînement
avec pinces amovibles
profondeur
hauteur
largeur
Intensité
entraînement, polarité