Embase avec relais H 15 mm 24 V DC - 2 RT - 2x8 A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC

Embase avec relais H 15 mm 24 V DC - 2 RT - 2x8 A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

matériau du revêtement de contact

argent

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

appareil complet avec socle

Oui

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

polarisé

profondeur

86 mm

avec pinces amovibles

Non

hauteur

86 mm

largeur

15 mm

Intensité

8 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.