Embase pour relais 4 RT

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de broches 14
  • finition du raccordement électrique raccordement par borne à ressort
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm

Embase pour relais 4 RT

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embase pour relais

extension fonctionnelle possible

Oui

nombre de broches

14

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles

Non

profondeur

97 mm

largeur

31 mm

hauteur

97 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.