Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 2OF - 8A - 24VDC - raccordement vis étrier
Cette interface relais plug-in appartient à la gamme de relais électromécaniques Harmony. Il s'agit d'un relais électromécanique pré-assemblé monté sur une prise de borne de contact séparée avec module de protection à diode et bride de maintien. Il s'agit d'un relais mécanique d'interface 8A, 24Vcc, 2 CO. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de l'assemblage. Le module de protection est fourni avec un voyant vert. La connexion de la prise relais de l'interface est par type de connecteur à vis. Ce relais pré-assemblé pèse 0,057 kg. Sa conception convient aux machines industrielles, panneaux de commande d'automatisation, tableaux de distribution basse/moyenne tension, commandes moteur, interfaces PLC, équipements du bâtiment ou médicaux, commandes d'éclairage... Il s'agit d'un produit conforme aux normes internationales et aux certifications telles que IEC, UL, EAC, CSA, ROHS et REACH. Il est commercialisé par lot de 30. Cette gamme de relais enfichables RSB comprend des relais 12 A avec 1 contact CO, des relais 16 A avec 1 contact CO et des relais 8 A avec 2 contacts CO.
Harmony relay rsb
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
catégorie de relais selon IEC 61810-7
matériau de l'insert de contact
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
matériau du contact
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Intensité
Largeur