Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 12/24VACDC - racc connecteur à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm
  • nombre de broches 5

Zelio Relay RSL - embase - DEL - module de protection - utilisation 12VACDC et 24VACDC - raccordement par connecteurs à vis

 
 

Détails du produit

Cette embase de relais embrochable à interface reflète l'expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d'automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d'automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d'éclairage. Il dispose d'un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il intègre également un indicateur à LED et un circuit de protection.

Harmony relay rsl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embase pour relais

extension fonctionnelle possible

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

95 mm

Hauteur

78.6 mm

Largeur

6.2 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de broches

5

Info produit

Gamme

Harmony relay rsl

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.