Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - DEL - 2OF - 5A - 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 5A - 24VDC

 
 

Détails du produit

Ce relais embrochable à interface reflète l'expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d'automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d'automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d'éclairage. Il dispose d'un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipé d'un bouton Test verrouillable et d'un indicateur à DEL. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.

Harmony relay rxg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony relay rxg

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

matériau du contact

autre

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

matériau du revêtement de contact

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Oui

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

28.8 mm

Hauteur

34.5 mm

Largeur

13 mm

Intensité

5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.