Harmony Relay RXM - étiquette de repérage embases RXM sauf M114 et S114S

Main media

Caractéristiques principales

  • inscription sans inscription
  • auto-adhésif Non
  • Couleur blanc

Zelio Relay RXM - étiquette encliquetable de repérage des embases RXZE - sauf RXZE2M114 et RXZE2S114S

 
 

Détails du produit

Ces étiquettes à clipser Harmony RXZ permettent de repérer les embases. Elles sont vierges pour être personnalisées. Elles peuvent être facilement assemblées et montées, grâce à la prise relais et le système de clips. Elles sont compatibles avec la prise RXZ avec connecteur et avec n'importe quelle prise relais de la gamme RXZ.

Harmony relay rxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony relay rxm

Code Douane

39269097

Multiple de vente

10

Système de repérage

fluorescent

Non

magnétique

Non

inscription

sans inscription

auto-adhésif

Non

Hauteur

14.2 mm

sans halogène

Oui

Largeur

26.5 mm

transparent

Non

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.