Harmony Relay RXM - embase contacts séparés - RXM3 - racc connecteurs à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de broches 11
  • finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm

Zelio Relay RXM - embase - contacts séparés - pour relais RXM3 - raccordement sur connecteurs à vis

 
 

Détails du produit

Cette embase de relais embrochable reflète l'expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 et est compatible les relais miniatures embrochables de la gamme RXM. Il dispose d'un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit.

Harmony relay rxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embase pour relais

nombre de broches

11

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

extension fonctionnelle possible

Non

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

61 mm

Hauteur

79 mm

Largeur

27 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Gamme

Harmony relay rxm

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.