Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay RXG - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - sans DEL - 4OF - 6A - 230VAC
Ce relais miniature embrochable reflète l'expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d'automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d'automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d'éclairage. Il dispose d'un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipe d'un bouton Test verrouillable en une étape et d'un indicateur mécanique de l'état des contacts.
Harmony relay rxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Matériau du contact
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité