REL INDUS EMB LED 1RT 10A240VCA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 21.6...26.4 V

Relais compact, plaque d'identification, indicateur mécanique, indicateur del, 24 vc.a., 1 inverseur, 10 a, montage sur socle

 
 

Détails du produit

La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 A
Indicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en option
Boîtier transparent
Socles à bornes à ressort disponibles
Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris

La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 A
Indicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en option
Boîtier transparent
Socles à bornes à ressort disponibles
Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris

G2rs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2rs

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

avec affichage LED

Oui

Type de tension commande

AC

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

21.6...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

Finition du raccordement électrique

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

21.6...26.4 V

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

35.5 mm

Hauteur

29 mm

Largeur

13 mm

Intensité

10 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.